- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- シート・ハンドルカバー/マット/クッション
- カー用品 足元マットのおすすめ人気ランキング
カー用品 足元マットのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新104件の「カー用品 足元マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアマット 車 使い捨て」、「足元マット」、「カー用品 車内用」などの商品も取り扱っております。
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。厚さ(mm)0.05材質LDPE厚さ(μm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
汚れても簡単水洗い!丈夫な防水マットです。
仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK
材質紙厚さ(mm)約0.08~0.11寸法(mm)420×520質量(g/枚)20
1パック(200枚)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。
裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用材質(表)PP、(裏)PVC
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、
お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用種別フロント材質軟質PVC色黒寸法(cm)48×69
1枚
¥699税込¥769
当日出荷
フロントマット前部の勾配角度をなだらかに設計。フィッティングが向上。
ボンフォームカーマット カットカーボンマット
フロア形状に合わせて自由に切れるカーマットスポーティなカーボン調デザイン!。スポーティーなカーボン調カーマット。フロア形状(フットレスト部分、アクセルペダル部分、ガソリンレバーなど)に合わせて自由にカットできます。抗菌防臭加工!菌の増殖を抑制し不快な臭いを防ぎます。汚れをキャッチする3D構造。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。
色ブラック材質(本体)[表地]ポリ塩化ビニル、[裏地]ポリエステル100%使用上の注意※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。加工両面エンボス材質PVC厚さ(mm)15色ブラック耐熱温度(℃)60
1パック(500枚)
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
スヌーピーと一緒にドライブ♪汚れを防ぐフロアマット。足元にさりげなくスヌーピー&ウッドストック。お手入れ簡単丸洗いOK!。幅広い車種に対応。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。
材質(本体)ポリ塩化ビニル ※裏面スベリ止めスパイク加工使用上の注意※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
フリーカット。スパイク加工
材質(裏地)合成ゴム材質(表地)ポリプロピレン100%
ボンフォームカーマット フレックスガード
雨雪泥をしっかりキャッチフロア形状に合わせて自由にカットできるフロアマット。細部までピッタリフィット!。柔軟でフロア形状にピッタリと追従する素材(TPS)を使用。汚れをキャッチする3D構造。裏面はズレに強いスパイク加工。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。TPS素材〈熱可塑性エラストマー〉は安全性が高く、環境に優しい素材。(食器などにも使われていて、燃やしても有害物質が出ない)。ハサミで簡単に切る事ができるのでオルガンペダル仕様の車種でも使用できる。20mmのトリム(立体形状の土手)で汚れをキャッチ。
形状前席SS・後席兼用1枚 50×48cm色ブラック材質(本体)TPS樹脂[スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂]※裏面スベリ止めスパイク加工質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×0.2~2.2×48使用上の注意※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
ボンフォームカーマット 3Dヘリンボン
雨・雪・泥などの汚れに強い !
軽自動車、コンパクトカーにピッタリ !
仕様スパイク加工色グレー材質(裏地)合成ゴム材質(表地)ポリエステル70%、ポリプロピレン30%
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。厚さ(mm)17
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。適合横型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220仕様一枚物タイプ
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。厚さ(mm)10材質PVC加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。材質HDPE+ノンスリップPE厚さ(μm)45寸法(cm)42×53(1枚)